Motion
16-MPH430HV/M
Guantes PolyKor® combinados de punto sin costuras con protección contra impactos de alta visibilidad y agarre MicroSurface de nitrilo de doble inmersión en la palma y los dedos
Artículo MI #13111667
No. Fabricante 16-MPH430HV/M
Precio31.97 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes PolyKor® combinados de punto sin costuras con protección contra impactos de alta visibilidad y agarre MicroSurface de nitrilo de doble inmersión en la palma y los dedos
Artículo MI #13111667
No. Fabricante 16-MPH430HV/M
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
Precio31.97 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    4
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    2
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Sal y pimienta
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guantes combinados PolyKor® de punto sin costuras con protección contra impactos de alta visibilidad y agarre MicroSurface de nitrilo de doble inmersión en la palma y los dedos
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Microsuperficie
  • Número de Upc del fabricante
    616314426803
  • UPC_NO
    616314426803

Descripción general

Descripción del fabricante
POLIKOR G-TEK 16-MPH430HV/M, 13G S&P, L2
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • El cotilo mezclado PolyKor® es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • Los recubrimientos MicroSurface de nitrilo de doble inmersión son impermeables y proporcionan un agarre elevado en condiciones secas y aceitosas, infundidos con miles de diminutas bolsas para ventosas que crean un efecto de vacío que dispensa los fluidos al entrar en contacto
  • Resistente a los impactos del dorso de la mano (TPR) de goma de plástico térmico pesado en los nudillos y los dedos dispersando la energía de la fuerza de impacto lejos del hueso, sin sacrificar la destreza
  • La coloración brillante permite un mayor cumplimiento del trabajador y visibilidad de las manos
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno