Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
Detalles
- Material de la espaldaSpandex
- Tipo de cierreGancho y bucle
- ColorNegro
- Características de comodidadPalma de piel sintética Rhino-Tex de Rhino, ligera y duradera
- Descripción de construcciónCortar y coser
- DescripciónPalma acolchada de piel sintética y espalda de Spandex negro
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel sintética
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Spandex en la espalda
Descripción general
- La palma de piel sintética Rhino-Tex ℮ es ligera pero duradera
- Palma interior acolchada para mayor comodidad y ajuste
- Espalda de spandex transpirable que proporciona la máxima comodidad y ajuste
- Soporte acolchado en los nudillos
- Pinch'd-Tip de los dedos para una máxima sensibilidad
- Parches en las yemas de los dedos para mayor durabilidad y durabilidad
- Puño elástico con tira de velcro para un ajuste seguro
- Cada par incluye un gancho en J para colgar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación