Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guanteL
Details
- ColorAmarillo
- DescripciónManguitos aislantes de goma clase 3
- MaterialGoma
- UPC_NO616314290947
Descripción general
Descripción del fabricante
199-3-LARGE MANGUITO AISLANTE NOVAX, CLA
- La construcción de caucho natural ofrece excelentes propiedades dieléctricas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad
- Latex natural de la más alta calidad sin disolventes ni aditivos
- La construcción empotrada proporciona una comodidad y flexibilidad superiores
- Diseño ergonómico con forma curva para ayudar a reducir la fatiga
- Las correas y los botones ayudan a mantener la manga en su sitio
- La etiqueta con revestimiento de color indica fácilmente el cumplimiento de las normas reglamentarias
- Fabricación respetuosa con el medio ambiente mediante proceso de inmersión acuosa
- Cumple con los estándares ASTM 496 y 1051
- Longitud corta especializada
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature