Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXS o tamaño 6
Detalles
- Material de la espaldaPoliéster
- ColorNegro
- Tipo de manguitoSin cordones
- DescripciónGuantes de poliéster de primera calidad con micropunto en la palma y los dedos y forro polar - Compatible con pantalla táctil
- Patrón de agarrePunto
- Número de Upc del fabricante710927238027
- Tipo de materialGuantes de uso general
- UPC_NO710927238027
Descripción general
- Capa exterior de poliéster elástico en 4 direcciones para un ajuste cómodo
- Enganche en la muñeca para mantener los guantes juntos cuando estén en uso
- El forro polar superfino proporciona calidez al tiempo que es ultrasuave al tacto
- Puntas compatibles con pantalla táctil en el índice y el pulgar
- Micropuntos de silicona en toda la palma para un agarre excelente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación