Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
Detalles
- Material de la espaldaPoliéster
- ColorNegro
- Tipo de manguitoSin cordones
- DescripciónGuantes de vellón de poliéster con agarre de parche de micropuntos y forro térmico - Compatible con pantalla táctil
- Patrón de agarrePunto
- Material del forroForro polar
- Número de Upc del fabricante710927238447
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Tipo de pulgarPiedra clave
- UPC_NO710927238447
Descripción general
- La palma de vellón proporciona una comodidad y destreza excepcionales mientras mantiene las manos calientes
- Puntas compatibles con pantalla táctil en el índice y el pulgar
- Micropuntos de silicona en la palma para mejorar el agarre
- La espalda de poliéster aislante proporciona resistencia al viento y calidez adicional en la parte posterior de los nudillos y los dedos
- El forro térmico de pelo sintético proporciona calidez al tiempo que es ultrasuave al tacto
- Tejido elástico para un ajuste cómodo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación