Motion
2384-6
Artículo MI #13111692
No. Fabricante 2384-6
Precio20.08 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #13111692
No. Fabricante 2384-6
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
Precio20.08 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10

Detalles

  • Material de la espalda
    Poliéster
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción
    Guantes de vellón de poliéster con agarre de parche de micropuntos y forro térmico - Compatible con pantalla táctil
  • Patrón de agarre
    Punto
  • Material del forro
    Forro polar
  • Número de Upc del fabricante
    710927238461
  • Tipo de material
    Guantes de uso general
  • Tipo de pulgar
    Piedra clave
  • UPC_NO
    710927238461

Descripción general

Descripción del fabricante
PALMA DE FORRO POLAR DE CAIMÁN 2384-6 CON SILICONA
  • La palma de vellón proporciona una comodidad y destreza excepcionales mientras mantiene las manos calientes
  • Puntas compatibles con pantalla táctil en el índice y el pulgar
  • Micropuntos de silicona en la palma para mejorar el agarre
  • La espalda de poliéster aislante proporciona resistencia al viento y calidez adicional en la parte posterior de los nudillos y los dedos
  • El forro térmico de pelo sintético proporciona calidez al tiempo que es ultrasuave al tacto
  • Tejido elástico para un ajuste cómodo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno