Motion
2385-5
Artículo MI #13111695
No. Fabricante 2385-5
Price$24.34/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #13111695
No. Fabricante 2385-5
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
Price$24.34/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9

Details

  • Material de la espalda
    Poliéster
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción
    Guantes de forro polar de poliéster de alta visibilidad con microempuñadura de parche de puntos y forro térmico - Compatible con pantalla táctil
  • Patrón de agarre
    Punto
  • Material del forro
    Forro polar
  • Número de Upc del fabricante
    710927238553
  • Tipo de material
    Guantes de uso general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Alta visibilidad
  • Tipo de pulgar
    Piedra clave
  • UPC_NO
    710927238553

Descripción general

Descripción del fabricante
2385-5 CAIMÁN DE ALTA VISIBILIDAD, PALMA DE FORRO POLAR CON PLATA
  • Naranja de alta visibilidad con ribetes reflectantes para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz
  • La palma de vellón proporciona una comodidad y destreza excepcionales mientras mantiene las manos calientes
  • Puntas compatibles con pantalla táctil en el índice y el pulgar
  • Micropuntos de silicona en la palma para mejorar el agarre
  • La espalda de poliéster aislante proporciona resistencia al viento y calidez adicional en la parte posterior de los nudillos y los dedos
  • El forro térmico de pelo sintético proporciona calidez al tiempo que es ultrasuave al tacto
  • Tejido elástico para un ajuste cómodo