Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS
Detalles
- Detalles adicionalesEl aislamiento HEATRAC® está hecho de microfibras transpirables pero extremadamente eficientes que atrapan el calor.
- Aplicación• Industria de servicio pesado• Aplicaciones de construcción• Mantenimiento• Agricultura• Transporte• Envío y carga
- Material de la espaldaForro polar
- ColorNegro
- Tipo de manguitoSin cordones
- DescripciónGuantes de piel de cabra con palma, forro polar y aislamiento Heatrac®
- Tipo de material de cueroPiel de cabra graneada
- Con forroCalefacción
- Número de Upc del fabricante710927239031
- Piel dividida o granuladaPiel granulada
Descripción general
Descripción del fabricante
PALMA DE CUERO DE CABRA 2390-3 CON FORRO POLAR NEGRO
- Lujosa piel de cabra granulada
- 100gm palma / 140gm espalda aislamiento de microfibra Heatrac® para mayor calidez y comodidad
- Los guantes Kontour tocan la forma natural de la mano humana y proporcionan una alineación adecuada de los dedos. Al hacerlo, logra una comodidad y destreza sin precedentes.
- Confección con forro de calcetín; guante dentro de un guante
- El diseño de Kontour Thumb recubre toda la cara del pulgar Keystone, lo que elimina la costura en la zona de desgaste para mayor durabilidad y comodidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature