Motion
2390-6
PALMA DE CUERO DE CABRA 2390-6 CON FORRO POLAR NEGRO
Artículo MI #13111700
No. Fabricante 2390-6
Precio37.32 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PALMA DE CUERO DE CABRA 2390-6 CON FORRO POLAR NEGRO
Artículo MI #13111700
No. Fabricante 2390-6
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
Precio37.32 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    El aislamiento HEATRAC® está hecho de microfibras transpirables pero extremadamente eficientes que atrapan el calor.
  • Aplicación
    • Industria de servicio pesado• Aplicaciones de construcción• Mantenimiento• Agricultura• Transporte• Envío y carga
  • Material de la espalda
    Forro polar
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción
    Guantes de piel de cabra con palma, forro polar y aislamiento Heatrac®
  • Tipo de material de cuero
    Piel de cabra graneada
  • Con forro
    Calefacción
  • Número de Upc del fabricante
    710927239062
  • Piel dividida o granulada
    Piel granulada

Descripción general

Descripción del fabricante
PALMA DE CUERO DE CABRA 2390-6 CON FORRO POLAR NEGRO
  • Lujosa piel de cabra granulada
  • 100gm palma / 140gm espalda aislamiento de microfibra Heatrac® para mayor calidez y comodidad
  • Los guantes Kontour tocan la forma natural de la mano humana y proporcionan una alineación adecuada de los dedos. Al hacerlo, logra una comodidad y destreza sin precedentes.
  • Confección con forro de calcetín; guante dentro de un guante
  • El diseño de Kontour Thumb recubre toda la cara del pulgar Keystone, lo que elimina la costura en la zona de desgaste para mayor durabilidad y comodidad

También puede gustarle