Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2XL
Detalles
- Detalles adicionalesEl aislamiento HEATRAC® está hecho de microfibras transpirables pero extremadamente eficientes que atrapan el calor.
- Aplicación• Industria de servicio pesado• Aplicaciones de construcción• Mantenimiento• Agricultura• Transporte• Envío y carga
- Material de la espaldaForro polar
- ColorNegro
- Tipo de manguitoSin cordones
- DescripciónGuantes de piel de cabra con palma, forro polar y aislamiento Heatrac®
- Tipo de material de cueroPiel de cabra graneada
- Con forroCalefacción
- Número de Upc del fabricante710927239079
- Piel dividida o granuladaPiel granulada
Descripción general
- Lujosa piel de cabra granulada
- 100gm palma / 140gm espalda aislamiento de microfibra Heatrac® para mayor calidez y comodidad
- Los guantes Kontour tocan la forma natural de la mano humana y proporcionan una alineación adecuada de los dedos. Al hacerlo, logra una comodidad y destreza sin precedentes.
- Confección con forro de calcetín; guante dentro de un guante
- El diseño de Kontour Thumb recubre toda la cara del pulgar Keystone, lo que elimina la costura en la zona de desgaste para mayor durabilidad y comodidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación