Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXS
Detalles
- Detalles adicionalesEl aislamiento HEATRAC® está hecho de microfibras transpirables pero extremadamente eficientes que atrapan el calor.
- Aplicación• Industria de servicio pesado• Aplicaciones de construcción• Mantenimiento• Agricultura• Transporte• Envío y carga
- Material de la espaldaForro polar
- ColorGris
- Tipo de manguitoSin cordones
- DescripciónGuantes Palm de piel de ciervo con forro polar en la espalda y aislamiento Heatrac®
- Tipo de material de cueroPiel de ciervo dividida
- Con forroCalefacción
- Número de Upc del fabricante710927239611
- Piel dividida o granuladaPiel dividida
Descripción general
- Palma de cuero con abertura de ciervo Whitetail americano auténtico suave y flexible que proporciona una comodidad y destreza excelentes
- Los guantes Kontour toca la forma natural de la mano humana y proporcionan una alineación adecuada de los dedos, logrando una comodidad y destreza sin precedentes
- 100gm Aislamiento de microfibra Heatrac® aislamiento para mayor calidez y comodidad
- El diseño de Kontour Thumb recubre toda la cara del pulgar Keystone, lo que elimina la costura en la zona de desgaste para mayor durabilidad y comodidad
- Puños extendidos con elástico fruncido alrededor de la muñeca para un ajuste sólido, mantiene los elementos fuera y el calor dentro
- Parte trasera de forro polar grueso para mayor calidez
- Dedo índice y pulgar combatibles con pantalla táctil
- Sin silicona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación