Motion
2396-3
Guantes de soldadura y protección contra el calor - Tamaño S, Cuero, Tipo de puño sin cordones, Gris
Artículo MI #13111716
No. Fabricante 2396-3
Precio25.51 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de soldadura y protección contra el calor - Tamaño S, Cuero, Tipo de puño sin cordones, Gris
Artículo MI #13111716
No. Fabricante 2396-3
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
Precio25.51 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S

Detalles

  • Detalles adicionales
    El aislamiento HEATRAC® está hecho de microfibras transpirables pero extremadamente eficientes que atrapan el calor.
  • Aplicación
    • Industria de servicio pesado • Aplicaciones de construcción • Mantenimiento • Agricultura • Transporte • Envío y carga
  • Material de la espalda
    Forro polar
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción
    Guantes Palm de piel de ciervo con forro polar en la espalda y aislamiento Heatrac®
  • Tipo de material de cuero
    Piel de ciervo dividida
  • Con forro
    Calefacción
  • Número de Upc del fabricante
    710927239635
  • Material
    Piel
  • Piel dividida o granulada
    Piel dividida
  • UPC_NO
    710927239635

Descripción general

Descripción del fabricante
PALMA DE PIEL CON ABERTURA DE CIERVO 2396-3 C/ GRIS F
  • Palma de cuero con abertura de ciervo Whitetail americano auténtico suave y flexible que proporciona una comodidad y destreza excelentes
  • Los guantes Kontour toca la forma natural de la mano humana y proporcionan una alineación adecuada de los dedos, logrando una comodidad y destreza sin precedentes
  • 100gm Aislamiento de microfibra Heatrac® aislamiento para mayor calidez y comodidad
  • El diseño de Kontour Thumb recubre toda la cara del pulgar Keystone, lo que elimina la costura en la zona de desgaste para mayor durabilidad y comodidad
  • Puños extendidos con elástico fruncido alrededor de la muñeca para un ajuste sólido, mantiene los elementos fuera y el calor dentro
  • Parte trasera de forro polar grueso para mayor calidez
  • Dedo índice y pulgar combatibles con pantalla táctil
  • Sin silicona

También puede gustarle