Motion
2907-5
Guantes de piel con palma y espalda de Spandex - L o talla 9, piel de oveja con grano superior, negro
Artículo MI #13111731
No. Fabricante 2907-5
Precio16.58 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de piel con palma y espalda de Spandex - L o talla 9, piel de oveja con grano superior, negro
Artículo MI #13111731
No. Fabricante 2907-5
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
Su precio$16.58/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los guantes multiactividad Caiman® reciben un nombre adecuado por su versatilidad de uso. Ya sea para uso industrial o doméstico, Caiman® MAG℮ está diseñado para superar las expectativas. Al utilizar estratégicamente cuero auténtico y materiales de ingeniería, Caiman® ofrece una protección excepcional para las manos en cada guante.
  • Material de la espalda
    Spandex
  • Tipo de cierre
    Gancho y bucle
  • Color
    Negro
  • Características de comodidad
    Piel Ovis-Hide flexible y duradera
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Descripción
    Guantes multiactividad con palma de piel de oveja y espalda de Spandex negro
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Parte superior de piel de oveja granulada
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma - Spandex en la espalda

Descripción general

Descripción del fabricante
2907-5 PALMA DE PIEL DE OVEJA
  • Piel Ovis-Hide flexible y duradera

También puede gustarle