Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
Detalles
- Detalles adicionalesLos guantes multiactividad Caiman® reciben un nombre adecuado por su versatilidad de uso. Ya sea para uso industrial o doméstico, Caiman® MAG℮ está diseñado para superar las expectativas. Al utilizar estratégicamente cuero auténtico y materiales de ingeniería, Caiman® ofrece una protección excepcional para las manos en cada guante.
- Material de la espaldaSpandex
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- Características de comodidadPalma de piel Ovis-Hide flexible y duradera
- Descripción de construcciónCortar y coser
- DescripciónGuantes multiactividad con palma de piel de oveja y espalda de Spandex de alta visibilidad con acolchado de espuma
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroParte superior de piel de oveja granulada
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Spandex en la espalda
Descripción general
- Palma de piel de oveja Ovis-Hide, flexible y duradera
- Espalda de spandex de color lima amarillo de alta visibilidad
- Materiales reflectantes en la correa para los nudillos y las puntas de los dedos para una máxima visibilidad
- Espuma aislada en el dorso de la mano y la palma para condiciones invernales suaves
- Estilo sin cordones con cierre de botón a presión para protegerte del frío
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación