Motion
2908-4
Guantes de piel con palma y Spandex en la parte trasera - M o talla 8, piel de oveja con grano superior, amarillo de alta visibilidad
Artículo MI #13111734
No. Fabricante 2908-4
Precio28.31 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de piel con palma y Spandex en la parte trasera - M o talla 8, piel de oveja con grano superior, amarillo de alta visibilidad
Artículo MI #13111734
No. Fabricante 2908-4
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
Precio28.31 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los guantes multiactividad Caiman® reciben un nombre adecuado por su versatilidad de uso. Ya sea para uso industrial o doméstico, Caiman® MAG℮ está diseñado para superar las expectativas. Al utilizar estratégicamente cuero auténtico y materiales de ingeniería, Caiman® ofrece una protección excepcional para las manos en cada guante.
  • Material de la espalda
    Spandex
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Características de comodidad
    Palma de piel Ovis-Hide flexible y duradera
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Descripción
    Guantes multiactividad con palma de piel de oveja y espalda de Spandex de alta visibilidad con acolchado de espuma
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Parte superior de piel de oveja granulada
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma - Spandex en la espalda

Descripción general

Descripción del fabricante
PALMA ACOLCHADA DE CUERO 2908-4 , PARTE POSTERIOR DE ALTA VISIBILIDAD,
  • Palma de piel de oveja Ovis-Hide, flexible y duradera
  • Espalda de spandex de color lima amarillo de alta visibilidad
  • Materiales reflectantes en la correa para los nudillos y las puntas de los dedos para una máxima visibilidad
  • Espuma aislada en el dorso de la mano y la palma para condiciones invernales suaves
  • Estilo sin cordones con cierre de botón a presión para protegerte del frío

También puede gustarle