Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guanteM o talla 8
Details
- Detalles adicionalesLos guantes multiactividad Caiman® reciben un nombre adecuado por su versatilidad de uso. Ya sea para uso industrial o doméstico, Caiman® MAG℮ está diseñado para superar las expectativas. Al utilizar estratégicamente cuero auténtico y materiales de ingeniería, Caiman® ofrece una protección excepcional para las manos en cada guante.
- Aplicación• Manipulación y traslado de materiales pesados • Operaciones de mantenimiento y reparación • Funcionamiento de máquinas y herramientas de uso intensivo
- Material de la espaldaForro polar
- Material de recubrimientoSilicona
- ColorCamuflaje
- Tipo de manguitoSin cordones
- DescripciónGuantes Multi-Activity con palma acolchada de piel sintética y forro polar con estampado de camuflaje en la parte posterior - Agarradera de silicona
- Patrón de agarrePatrón
- Número de Upc del fabricante710927291046
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- UPC_NO710927291046
Descripción general
Descripción del fabricante
2910-4 CAIMÁN, PALMA DE SILICONA
- Piel sintética Rhino-Tex con diseño de rejilla de silicona para un mejor agarre
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature