Motion
2910-5
Artículo MI #13111740
No. Fabricante 2910-5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #13111740
No. Fabricante 2910-5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los guantes multiactividad Caiman® reciben un nombre adecuado por su versatilidad de uso. Ya sea para uso industrial o doméstico, Caiman® MAG℮ está diseñado para superar las expectativas. Al utilizar estratégicamente cuero auténtico y materiales de ingeniería, Caiman® ofrece una protección excepcional para las manos en cada guante.
  • Aplicación
    • Manipulación y traslado de materiales pesados • Operaciones de mantenimiento y reparación • Funcionamiento de máquinas y herramientas de uso intensivo
  • Material de la espalda
    Forro polar
  • Material de recubrimiento
    Silicona
  • Color
    Camuflaje
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción
    Guantes Multi-Activity con palma acolchada de piel sintética y forro polar con estampado de camuflaje en la parte posterior - Agarradera de silicona
  • Patrón de agarre
    Patrón
  • Número de Upc del fabricante
    710927291053
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • UPC_NO
    710927291053

Descripción general

Descripción del fabricante
2910-5 CAIMÁN, PALMA DE SILICONA
  • Piel sintética Rhino-Tex con diseño de rejilla de silicona para un mejor agarre

También puede gustarle