Motion
2911-4
Artículo MI #13111743
No. Fabricante 2911-4
Precio35.20 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #13111743
No. Fabricante 2911-4
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
Precio35.20 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8

Detalles

  • Detalles adicionales
    El aislamiento HEATRAC® está hecho de microfibras transpirables pero extremadamente eficientes que atrapan el calor.
  • Aplicación
    • Industria de servicio pesado • Aplicaciones de construcción • Mantenimiento • Agricultura • Transporte • Envío y carga
  • Material de la espalda
    Forro polar
  • Material de recubrimiento
    Silicona
  • Color
    Camuflaje
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción
    Palma de agarre de silicona de piel sintética con forro polar con estampado de camuflaje y aislamiento Heatrac
  • Patrón de agarre
    Patrón
  • Material del forro
    Calefacción
  • Número de Upc del fabricante
    710927291145
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Tipo de pulgar
    Piedra clave
  • UPC_NO
    710927291145

Descripción general

Descripción del fabricante
2911-4 CAIMÁN, PALMA DE SILICONA, INSUL
  • Piel sintética Rhino-Tex con diseño de rejilla de silicona para un mayor agarre
  • Ligero aislamiento de microfibra Heatrac III para abrigar en climas fríos
  • El acolchado interno de la palma garantiza una mayor durabilidad y comodidad
  • Protectores de dedo de TPR para protección contra golpes
  • Estampado gráfico de camuflaje de poliéster con forro polar
  • Cierre de velcro sin arañazos para un ajuste seguro

También puede gustarle