Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
Detalles
- Detalles adicionalesEl aislamiento HEATRAC® está hecho de microfibras transpirables pero extremadamente eficientes que atrapan el calor.
- Aplicación• Industria de servicio pesado • Aplicaciones de construcción • Mantenimiento • Agricultura • Transporte • Envío y carga
- Material de la espaldaForro polar
- Material de recubrimientoSilicona
- ColorCamuflaje
- Tipo de manguitoSin cordones
- DescripciónPalma de agarre de silicona de piel sintética con forro polar con estampado de camuflaje y aislamiento Heatrac
- Patrón de agarrePatrón
- Material del forroCalefacción
- Número de Upc del fabricante710927291152
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Tipo de pulgarPiedra clave
- UPC_NO710927291152
Descripción general
- Piel sintética Rhino-Tex con diseño de rejilla de silicona para un mayor agarre
- Ligero aislamiento de microfibra Heatrac III para abrigar en climas fríos
- El acolchado interno de la palma garantiza una mayor durabilidad y comodidad
- Protectores de dedo de TPR para protección contra golpes
- Estampado gráfico de camuflaje de poliéster con forro polar
- Cierre de velcro sin arañazos para un ajuste seguro
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación