Motion
2915-3
Guantes para palma de piel - S o talla 7, Piel de cabra de primera calidad, Con forro térmico, Gris
Artículo MI #13111747
No. Fabricante 2915-3
Precio46.86 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes para palma de piel - S o talla 7, Piel de cabra de primera calidad, Con forro térmico, Gris
Artículo MI #13111747
No. Fabricante 2915-3
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
Precio46.86 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7

Detalles

  • Detalles adicionales
    El aislamiento HEATRAC® está hecho de microfibras transpirables pero extremadamente eficientes que atrapan el calor.
  • Material de la espalda
    AirMesh
  • Tipo de cierre
    Gancho y bucle
  • Color
    Gris
  • Características de comodidad
    Piel de cabra auténtica, color blanco
  • Descripción
    Guantes Multi-Activity con Palma de cuero de cabra acolchado con grano y AirMesh de respaldo - Aislamiento Heatrac
  • Calidad cuero
    Grado Premium
  • Tipo de material de cuero
    Parte superior de piel de cabra granulada
  • Material del forro
    Térmica
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma
  • Estilo de pulgar
    Kontour

Descripción general

Descripción del fabricante
2915-3 CAIMÁN, PALMA DE PIEL DE CABRA
  • Palma de cuero de cabra auténtico resistente pero flexible
  • Palma interior acolchada para mayor comodidad y ajuste ceñido
  • Espalda ultratranspirable AirMesh de máxima comodidad y soporte
  • Incluye Heatrac® III... un aislamiento de microfibra de 100 gramos más ligero para calentar en climas fríos
  • Soporte de nudillos de neopreno y ribete reflectante para una máxima exposición
  • Pinch'd-Tip de los dedos para una máxima sensibilidad
  • El diseño de Kontour Index- dejan la costura de la parte posterior del dedo índice alejada del área de desgaste crítica para garantizar la máxima durabilidad y comodidad
  • Puño de neopreno con tira de velcro para mayor comodidad y sujeción en la muñeca
  • Exclusivo protector de pulsos Caiman® para mayor protección
  • Mosquetón de 3" de cortesía para mantener los guantes juntos cuando no se usan

También puede gustarle