Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
Detalles
- Detalles adicionalesEl aislamiento HEATRAC® está hecho de microfibras transpirables pero extremadamente eficientes que atrapan el calor.
- Material de la espaldaAirMesh
- Tipo de cierreGancho y bucle
- ColorGris
- Características de comodidadPiel de cabra auténtica, color blanco
- DescripciónGuantes Multi-Activity con Palma de cuero de cabra acolchado con grano y AirMesh de respaldo - Aislamiento Heatrac
- Calidad cueroGrado Premium
- Tipo de material de cueroParte superior de piel de cabra granulada
- Material del forroTérmica
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
- Estilo de pulgarKontour
Descripción general
- Palma de cuero de cabra auténtico resistente pero flexible
- Palma interior acolchada para mayor comodidad y ajuste ceñido
- Espalda ultratranspirable AirMesh de máxima comodidad y soporte
- Incluye Heatrac® III... un aislamiento de microfibra de 100 gramos más ligero para calentar en climas fríos
- Soporte de nudillos de neopreno y ribete reflectante para una máxima exposición
- Pinch'd-Tip de los dedos para una máxima sensibilidad
- El diseño de Kontour Index- dejan la costura de la parte posterior del dedo índice alejada del área de desgaste crítica para garantizar la máxima durabilidad y comodidad
- Puño de neopreno con tira de velcro para mayor comodidad y sujeción en la muñeca
- Exclusivo protector de pulsos Caiman® para mayor protección
- Mosquetón de 3" de cortesía para mantener los guantes juntos cuando no se usan
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación