Motion
2919-4
Guantes para palma de piel: talla M o 8, piel de cabra de primera calidad, con forro térmico, amarillo de alta visibilidad
Artículo MI #13111754
No. Fabricante 2919-4
Precio47.32 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes para palma de piel: talla M o 8, piel de cabra de primera calidad, con forro térmico, amarillo de alta visibilidad
Artículo MI #13111754
No. Fabricante 2919-4
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
Precio47.32 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8

Detalles

  • Detalles adicionales
    El aislamiento HEATRAC® está hecho de microfibras transpirables pero extremadamente eficientes que atrapan el calor.
  • Material de la espalda
    AirMesh
  • Tipo de cierre
    Gancho y bucle
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Características de comodidad
    Palma de piel granulada auténtica con acolchado interno
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Descripción
    Guantes multiactividad con palma acolchada de grano de cabra y malla AirMesh de alta visibilidad en la espalda - aislamiento Heatrac® III
  • Calidad cuero
    Grado Premium
  • Tipo de material de cuero
    Parte superior de piel de cabra granulada
  • Material del forro
    Térmica
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma
  • Estilo de pulgar
    Kontour

Descripción general

Descripción del fabricante
2919-4 CAIMÁN, PALMA DE GRANO DE CABRA, AISLANTE
  • Palma de cuero de cabra auténtico resistente pero flexible
  • Palma interior acolchada para mayor comodidad y ajuste ceñido
  • Parte trasera de tejido AirMesh ultratranspirable que proporciona la máxima comodidad y sujeción
  • Parte trasera de color lima amarillo de alta visibilidad con material reflectante para una máxima visibilidad
  • Incluye Heatrac® III... un aislamiento de microfibra de 100 gramos más ligero, para calentar en climas fríos
  • Soporte de nudillos de neopreno
  • Pinch'd-Tip de los dedos para una máxima sensibilidad
  • El diseño del índice Kontour coloca la costura en la parte posterior del dedo índice, lejos del área de desgaste crítica para garantizar la máxima durabilidad y comodidad
  • Puño de neopreno con tira de velcro para mayor comodidad y sujeción en la muñeca
  • Exclusivo protector de pulsos Caiman® para mayor protección
  • Mosquetón de 3" de cortesía para mantener los guantes juntos cuando no se usan

También puede gustarle