Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
Detalles
- Detalles adicionalesEl aislamiento HEATRAC® está hecho de microfibras transpirables pero extremadamente eficientes que atrapan el calor.
- Material de la espaldaAirMesh
- Tipo de cierreGancho y bucle
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- Características de comodidadPalma de piel granulada auténtica con acolchado interno
- Descripción de construcciónCortar y coser
- DescripciónGuantes multiactividad con palma acolchada de grano de cabra y malla AirMesh de alta visibilidad en la espalda - aislamiento Heatrac® III
- Calidad cueroGrado Premium
- Tipo de material de cueroParte superior de piel de cabra granulada
- Material del forroTérmica
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
- Estilo de pulgarKontour
Descripción general
- Palma de cuero de cabra auténtico resistente pero flexible
- Palma interior acolchada para mayor comodidad y ajuste ceñido
- Parte trasera de tejido AirMesh ultratranspirable que proporciona la máxima comodidad y sujeción
- Parte trasera de color lima amarillo de alta visibilidad con material reflectante para una máxima visibilidad
- Incluye Heatrac® III... un aislamiento de microfibra de 100 gramos más ligero, para calentar en climas fríos
- Soporte de nudillos de neopreno
- Pinch'd-Tip de los dedos para una máxima sensibilidad
- El diseño del índice Kontour coloca la costura en la parte posterior del dedo índice, lejos del área de desgaste crítica para garantizar la máxima durabilidad y comodidad
- Puño de neopreno con tira de velcro para mayor comodidad y sujeción en la muñeca
- Exclusivo protector de pulsos Caiman® para mayor protección
- Mosquetón de 3" de cortesía para mantener los guantes juntos cuando no se usan
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación