Motion
2950-6
Guantes para palma de piel - XL o talla 10, piel sintética, azul
Artículo MI #13111761
No. Fabricante 2950-6
Precio31.44 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes para palma de piel - XL o talla 10, piel sintética, azul
Artículo MI #13111761
No. Fabricante 2950-6
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
Precio31.44 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los guantes multiactividad Caiman® reciben un nombre adecuado por su versatilidad de uso. Ya sea para uso industrial o doméstico, Caiman® MAG℮ está diseñado para superar las expectativas. Al utilizar estratégicamente cuero auténtico y materiales de ingeniería, Caiman® ofrece una protección excepcional para las manos en cada guante.
  • Material de la espalda
    AirMesh
  • Tipo de cierre
    Gancho y bucle
  • Color
    Azul
  • Características de comodidad
    Palma de piel sintética Rhino-Tex
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Descripción
    Guantes multiactividad con palma acolchada de piel sintética y parte trasera de AirMesh azul
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Piel sintética
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma

Descripción general

Descripción del fabricante
2950-6 CAIMÁN, PALMA DE PIEL SINTÉTICA, B
  • La palma de piel sintética Rhino-Tex es ligera pero duradera
  • Parches acolchados de PVC G-Grip estratégicamente colocados en la palma para un agarre y un desgaste máximos
  • Espalda ultratranspirable AirMesh de máxima comodidad y soporte
  • Soporte de nudillos de neopreno y ribete reflectante para una máxima exposición
  • Pinch'd-Tip de los dedos para una máxima sensibilidad
  • El diseño del índice Kontour coloca la costura en la parte posterior del dedo índice, lejos del área de desgaste crítica para garantizar la máxima durabilidad y comodidad
  • Puño de neopreno con tira de velcro para mayor comodidad y sujeción en la muñeca
  • Exclusivo protector de pulsos Caiman® para mayor protección
  • Mosquetón de 3" de cortesía para mantener los guantes juntos cuando no se usan

También puede gustarle