Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
- Peso44.09 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos guantes multiactividad Caiman® reciben un nombre adecuado por su versatilidad de uso. Ya sea para uso industrial o doméstico, Caiman® MAG℮ está diseñado para superar las expectativas. Al utilizar estratégicamente cuero auténtico y materiales de ingeniería, Caiman® ofrece una protección excepcional para las manos en cada guante.
- Material de la espaldaAirMesh
- Tipo de cierreGancho y bucle
- ColorNegro
- Características de comodidadAuténtica piel de oveja granulada
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoNeopreno
- DescripciónGuantes Multi-Activity con Palma de Piel de Oveja y AirMesh Negro-Parte posterior - Palma de Parche Refuerzada
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroParte superior de piel de oveja granulada
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
- Material de la palmaParches de palma reforzados - Pantalla táctil
Descripción general
- Palma de cuero de cabra auténtico resistente pero flexible
- Parches acolchados de PVC G-Grip estratégicamente colocados en la palma y las puntas de los dedos para un agarre máximo
- Espalda ultratranspirable AirMesh de máxima comodidad y soporte
- La conductividad de los dedos pulgar e índice le permite utilizar sus dispositivos de pantalla táctil sin quitarse los guantes
- Soporte de nudillos de neopreno y ribete reflectante para una máxima exposición
- Pinch'd-Tip de los dedos para una máxima sensibilidad
- El diseño del índice Kontour coloca la costura en la parte posterior del dedo índice, lejos del área de desgaste crítica para garantizar la máxima durabilidad y comodidad
- Puño de neopreno con tira de velcro para mayor comodidad y sujeción en la muñeca
- Exclusivo protector de pulsos Caiman® para mayor protección
- Mosquetón de 3" de cortesía para mantener los guantes juntos cuando no se usan
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación