Motion
2970-4
Guantes para palma de piel - M o talla 8, piel de ciervo graneada en la parte superior, No Grade Listed, Color Grey
Artículo MI #13111791
No. Fabricante 2970-4
Precio33.26 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes para palma de piel - M o talla 8, piel de ciervo graneada en la parte superior, No Grade Listed, Color Grey
Artículo MI #13111791
No. Fabricante 2970-4
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
Precio33.26 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Peso
    39.68 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los guantes multiactividad Caiman® reciben un nombre adecuado por su versatilidad de uso. Ya sea para uso industrial o doméstico, Caiman® MAG℮ está diseñado para superar las expectativas. Al utilizar estratégicamente cuero auténtico y materiales de ingeniería, Caiman® ofrece una protección excepcional para las manos en cada guante.
  • Material de la espalda
    AirMesh
  • Tipo de cierre
    Gancho y bucle
  • Color
    Gris
  • Características de comodidad
    Cuero de ciervo americano auténtico y pesado
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Neopreno
  • Descripción
    Guantes multiactividad con palma acolchada de piel de ciervo y parte trasera de AirMesh gris
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Parte superior de piel de ciervo granulada
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma
  • Material de la palma
    Piel de ciervo dividida acolchada

Descripción general

Descripción del fabricante
PALMA DE PIEL DE CIERVO CAIMÁN 2970-4
  • Palma de piel de ciervo auténtica americana gruesa
  • Palma interior acolchada para mayor comodidad y ajuste ceñido
  • Parte trasera de tejido AirMesh ultratranspirable que proporciona la máxima comodidad y sujeción
  • Soporte de nudillos de neopreno y ribete reflectante para una máxima exposición
  • Pinch'd-Tip de los dedos para una máxima sensibilidad
  • El diseño del índice Kontour coloca la costura en la parte posterior del dedo índice, lejos del área de desgaste crítica para garantizar la máxima durabilidad y comodidad
  • Puño de neopreno con tira de velcro para mayor comodidad y sujeción en la muñeca
  • Exclusivo protector de pulsos Caiman® para mayor protección
  • Mosquetón de 3" de cortesía para mantener los guantes juntos cuando no se usan