Motion
2984-6
Guantes para palma de piel - XL o talla 10, piel de cabra con grano superior, amarillo de alta visibilidad
Artículo MI #13111808
No. Fabricante 2984-6
Precio45.27 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes para palma de piel - XL o talla 10, piel de cabra con grano superior, amarillo de alta visibilidad
Artículo MI #13111808
No. Fabricante 2984-6
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
Precio45.27 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los guantes multiactividad Caiman® reciben un nombre adecuado por su versatilidad de uso. Ya sea para uso industrial o doméstico, Caiman® MAG℮ está diseñado para superar las expectativas. Al utilizar estratégicamente cuero auténtico y materiales de ingeniería, Caiman® ofrece una protección excepcional para las manos en cada guante.
  • Material de la espalda
    AirMesh
  • Tipo de cierre
    Gancho y bucle
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Características de comodidad
    Palma de piel granulada auténtica con parches grandes para mayor durabilidad
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Descripción
    Guantes multiactividad con palma de cuero de cabra y malla AirMesh de alta visibilidad en la espalda - Palma de parche reforzada
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Parte superior de piel de cabra granulada
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma

Descripción general

Descripción del fabricante
2984-6 PAR DE CUERO DE CABRA REFORZADO
  • Palma de cuero de cabra auténtico con parches de refuerzo de cuero de cerdo para mayor durabilidad
  • Parche envolvente de piel granulada de cerdo en el índice y el pulgar
  • Parte trasera de tejido AirMesh ultratranspirable que proporciona la máxima comodidad y sujeción
  • Parte trasera de color lima amarillo de alta visibilidad con material reflectante para una máxima visibilidad
  • Soporte de nudillos de neopreno
  • Pinch'd-Tip de los dedos para una máxima sensibilidad
  • Puño de neopreno con tira de velcro para mayor comodidad y sujeción en la muñeca
  • Exclusivo protector de pulsos Caiman® para mayor protección
  • Mosquetón de 3" de cortesía para mantener los guantes juntos cuando no se usan
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"