Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM
Detalles
- Detalles adicionalesPIP se compromete a desarrollar productos innovadores de alta calidad que sean menos perjudiciales para el medio ambiente. Estamos trabajando para reducir la cantidad de materiales no reciclados utilizados en todos los aspectos de nuestros productos y embalajes. Nuestros esfuerzos son incrementales, pero representan pequeños pasos positivos para marcar la diferencia en el medio ambiente. Esperamos que nuestros esfuerzos inciten a otros a hacer lo mismo.
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- ColorBlanco
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGuantes de mezcla de hilo reciclado/spandex de punto sin costuras con agarre MicroSurface recubierto de nitrilo en la palma y los dedos
- CaracterísticasFibras interiores de punto mezclado sin costuras fabricadas con botellas de agua P.E.T. 90 % recicladas y 10 % elastano para mayor comodidad, destreza y transpirabilidad
- Patrón de agarreMicrosuperficie
- Número de Upc del fabricante616314396571
- UPC_NO616314396571
Descripción general
- Fibras interiores de punto mezclado sin costuras fabricadas con botellas de agua P.E.T. 90 % recicladas y 10 % elastano para mayor comodidad, destreza y transpirabilidad
- Cada par está fabricado con el equivalente a dos botellas de agua P.E.T. (500 ml), lo que equivale a 32.7g de CO2 reducciones de emisiones por par
- El revestimiento MicroSurface de nitrilo proporciona un agarre superior en condiciones secas, húmedas y grasas al reaccionar como pequeñas ventosas que se adhieren firmemente al material que se está manipulando
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Espalda transpirable para mayor comodidad
- Aprobado por OEKO TEX
- Envasado en una bolsa de polietileno biodegradable de 12 pares con información técnica incluida en el cartón reciclado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación