Motion
31-530R/S
31-530R/S
Artículo MI #13111830
No. Fabricante 31-530R/S
Precio6.06 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
31-530R/S
Artículo MI #13111830
No. Fabricante 31-530R/S
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
Precio6.06 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S

Detalles

  • Detalles adicionales
    PIP se compromete a desarrollar productos innovadores de alta calidad que sean menos perjudiciales para el medio ambiente. Estamos trabajando para reducir la cantidad de materiales no reciclados utilizados en todos los aspectos de nuestros productos y embalajes. Nuestros esfuerzos son incrementales, pero representan pequeños pasos positivos para marcar la diferencia en el medio ambiente. Esperamos que nuestros esfuerzos inciten a otros a hacer lo mismo.
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Blanco
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guantes de mezcla de hilo reciclado/spandex de punto sin costuras con agarre MicroSurface recubierto de nitrilo en la palma y los dedos
  • Características
    Fibras interiores de punto mezclado sin costuras fabricadas con botellas de agua P.E.T. 90 % recicladas y 10 % elastano para mayor comodidad, destreza y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Microsuperficie
  • Número de Upc del fabricante
    616314396533
  • UPC_NO
    616314396533

Descripción general

Descripción del fabricante
31-530R/S G-TEK ECO , 13G BLANCO RECICLADO
  • Fibras interiores de punto mezclado sin costuras fabricadas con botellas de agua P.E.T. 90 % recicladas y 10 % elastano para mayor comodidad, destreza y transpirabilidad
  • Cada par está fabricado con el equivalente a dos botellas de agua P.E.T. (500 ml), lo que equivale a 32.7g de CO2 reducciones de emisiones por par
  • El revestimiento MicroSurface de nitrilo proporciona un agarre superior en condiciones secas, húmedas y grasas al reaccionar como pequeñas ventosas que se adhieren firmemente al material que se está manipulando
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Espalda transpirable para mayor comodidad
  • Aprobado por OEKO TEX
  • Envasado en una bolsa de polietileno biodegradable de 12 pares con información técnica incluida en el cartón reciclado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos