Especificaciones
Detalles
- Tipo de cierreCorrea lateral
- ColorAmarillo
- DescripciónBota de PVC para trabajos pesados - Puntera lisa
- Número de Upc del fabricante616314430589
- MaterialPVC
- UPC_NO616314430589
Descripción general
- Parte superior de mezcla de PVC duradera hasta un 30 % más duradera que las botas de caucho tradicionales
- La construcción de PVC/Flexothane proporciona mayor flexibilidad en climas fríos que el PVC simple
- Suela exterior antideslizante autolimpiante de PVC Bar Tread
- 100 % impermeable para mantener los pies secos en condiciones de humedad y suciedad
- Hebilla superior desmontable con correa de cincha
- Forro de poliéster no absorbente
- Suela resistente al aceite combustible que minimiza los efectos de las sustancias aceitosas en las propiedades protectoras de las botas
- El PVC resistente a productos químicos ofrece resistencia a una amplia variedad de productos químicos
- Pide al menos una talla más de tu talla normal de calzado. Si se usan botas grandes, es posible que deban pedir 2 tallas más
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación