Motion
67-308/4XL
Desechables de uso ext. para protección de manos
Artículo MI #13111866
No. Fabricante 67-308/4XL
Precio17.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Desechables de uso ext. para protección de manos
Artículo MI #13111866
No. Fabricante 67-308/4XL
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
Precio17.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    4X-Large
  • Grosor
    8 mil

Detalles

  • Detalles adicionales
    La tecnología Grippaz de la marca presenta un patrón de escamas de pescado que proporciona un rendimiento de agarre sin igual. Diseñado ergonómicamente para proporcionar agarre de tracción en el exterior y en el interior. El nitrilo de fórmula elástica resistente se ajusta más cómodamente que los guantes tradicionales y ofrece la máxima comodidad, durabilidad y destreza para múltiples usos.
  • Aplicación
    Ideal para manipular piezas aceitosas/húmedas, pulverizar pintura, realizar tareas de reparación y reparación en automóviles y electroplacar objetos.
  • Marca
    Grippaz
  • Color
    Azul
  • Descripción
    Guantes de nitrilo ambidiestro de uso extendido con agarradera de escama de pescado texturizada - 8 mil - En bolsas
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Grado
    Superior
  • Patrón de agarre
    Escala de pescado
  • Sin látex
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314437038
  • Material
    Nitrilo
  • Estilo polvo
    Sin polvo
  • UPC_NO
    616314437038

Descripción general

Descripción del fabricante
67-308/4XL ALIMENTOS GRIPPAZ AMBI-DEX PLUS, B
  • El diseño patentado en el interior y el exterior de los guantes proporciona un agarre excelente para manipular alimentos húmedos y resbaladizos
  • La mezcla de nitrilo patentada de 8 mil con patrón patentado de escamas de pescado es más resistente a los desgarros y a las perforaciones que los guantes desechables convencionales de un solo uso, para un uso prolongado y reducción de residuos
  • Especialmente formulado para ofrecer un rendimiento excelente con alimentos grasos
  • ASTM D6978 Fármaco de quimioterapia probado: protección contra el fentanilo
  • Seguro contra ESD, resistencia superficial según ASTM D257, rango de disipación estática a 10^8 ohmios, 12% HR, 48hrs @100Volts
  • El material cumple con 21 CFR en aplicaciones de uso repetido y de contacto
  • La mezcla de nitrilo patentada ofrece mayor flexibilidad, comodidad y movilidad, reduciendo la fatiga de las manos
  • Guantes azules de grado alimentario y embalaje para alinearlos con los protocolos de seguridad alimentaria
  • El diseño ambidiestro de los guantes reduce los residuos al eliminar la necesidad de dividir pares
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
  • Empaquetado con 48 guantes por bolsa