Motion
BG42SWSJI-L
BG42SWSJI-L
Artículo MI #13111871
No. Fabricante BG42SWSJI-L
Precio0.45 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BG42SWSJI-L
Artículo MI #13111871
No. Fabricante BG42SWSJI-L
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
Precio0.45 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en operaciones de forjado, manipulación de metales calientes, fundición, moldes y otras operaciones que requieren protección contra el calor.
  • Color
    Beige
  • Tipo de manguito
    Top de banda
  • Descripción
    Guantes Hot Mill de peso normal con puños en banda superior - 24 oz - Logo de BOSS
  • Material del forro
    Algodón
  • Número de Upc del fabricante
    616314424359
  • Tipo de material
    Guantes de uso general
  • UPC_NO
    616314424359

Descripción general

Descripción del fabricante
BG42SWSJI-L WEST CHESTER, 100 % ALGODÓN
  • La confección de algodón multicapa ofrece comodidad, aislamiento y protección superior contra el calor
  • El corte recto proporciona un ajuste holgado
  • El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
  • Acabado de rosca para mayor resistencia al calor
  • Correa en los nudillos para mayor protección
  • El brazalete Band Top ayuda a proteger la zona de la muñeca y permite ponerla y quitarla fácilmente
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"