Motion
USM-1105-M
USM-1105-M
Artículo MI #13111883
No. Fabricante USM-1105-M
Precio217.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
USM-1105-M
Artículo MI #13111883
No. Fabricante USM-1105-M
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
Precio217.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Consigue el nivel más alto de resistencia al corte disponible en un guante, además de una protección significativa contra punciones y pinchazos. El USM-1105 cuenta con una correa de tela de polipropileno cosida en la muñeca que se puede ajustar para que se ajuste cómodamente. Uno de nuestros guantes más vendidos, el USM-1105 ofrece un gran valor en un guante de malla de acero inoxidable.
  • Color
    Plata
  • Descripción
    Guantes de malla de acero inoxidable con correa ajustable - Longitud de la muñeca
  • Características
    Los anillos de acero inoxidable soldados individualmente ofrecen el más alto nivel de resistencia al corte disponible en un guante, además de una protección significativa contra punciones y pinchazos
  • Número de Upc del fabricante
    616314643675
  • UPC_NO
    616314643675

Descripción general

Descripción del fabricante
MALLA REVERSIBLE USM-1105-M US 5 DEDOS M
  • Los anillos de acero inoxidable soldados individualmente ofrecen el más alto nivel de resistencia al corte disponible en un guante, además de una protección significativa contra punciones y pinchazos
  • Las características de calidad incluyen acero inoxidable de grado quirúrgico 316L que no es corrosivo y no albergará bacterias, y enganche de 4 anillos en toda la superficie
  • Adecuado para condiciones húmedas; fácil de limpiar y altamente sanitario
  • Cumple con 21 CFR; aprobado para contacto directo con alimentos
  • Abertura lateral para poner y quitar fácilmente
  • Deslice el cierre a presión metálico a lo largo de la correa para ajustarlo al ajuste adecuado
  • La correa está codificada por colores para una rápida identificación del tamaño del guante
  • Ambidiestro; puede llevarse en la mano derecha o izquierda
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"