Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante3XL
Detalles
- Detalles adicionalesConsigue el nivel más alto de resistencia al corte disponible en un guante, además de una protección significativa contra punciones y pinchazos. El USM-1105 cuenta con una correa de tela de polipropileno cosida en la muñeca que se puede ajustar para que se ajuste cómodamente. Uno de nuestros guantes más vendidos, el USM-1105 ofrece un gran valor en un guante de malla de acero inoxidable.
- ColorPlata
- DescripciónGuantes de malla de acero inoxidable con correa ajustable - Longitud de la muñeca
- CaracterísticasLos anillos de acero inoxidable soldados individualmente ofrecen el más alto nivel de resistencia al corte disponible en un guante, además de una protección significativa contra punciones y pinchazos
- Número de Upc del fabricante616314644337
- UPC_NO616314644337
Descripción general
- Los anillos de acero inoxidable soldados individualmente ofrecen el más alto nivel de resistencia al corte disponible en un guante, además de una protección significativa contra punciones y pinchazos
- Las características de calidad incluyen acero inoxidable de grado quirúrgico 316L que no es corrosivo y no albergará bacterias, y enganche de 4 anillos en toda la superficie
- Adecuado para condiciones húmedas; fácil de limpiar y altamente sanitario
- Cumple con 21 CFR; aprobado para contacto directo con alimentos
- Abertura lateral para poner y quitar fácilmente
- Deslice el cierre a presión metálico a lo largo de la correa para ajustarlo al ajuste adecuado
- La correa está codificada por colores para una rápida identificación del tamaño del guante
- Ambidiestro; puede llevarse en la mano derecha o izquierda
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación