Motion
USM-1180-L
USM-1180-L
Artículo MI #13111895
No. Fabricante USM-1180-L
Precio228.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
USM-1180-L
Artículo MI #13111895
No. Fabricante USM-1180-L
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
Precio228.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los guantes de malla de acero inoxidable USM-1180 son 100 % de metal, que muchos eligen por sus puntos fuertes de saneamiento y seguridad alimentaria. Está hecho de acero inoxidable de calidad quirúrgica y ofrece un alto nivel de protección contra cortes y pinchazos. En la muñeca, un gancho metálico con punta de acero ofrece un ajuste cómodo y totalmente ajustable.
  • Color
    Plata
  • Descripción
    Guantes de malla de acero inoxidable con cierre de punta de acero - Longitud de la muñeca
  • Características
    El acero no es corrosivo y no alberga bacterias; a menudo, se eligen guantes totalmente metálicos para fines de higiene y seguridad alimentaria
  • Número de Upc del fabricante
    616314645297
  • UPC_NO
    616314645297

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE MALLA METÁLICA USM-1180-L HASTA LA MUÑECA
  • Los guantes totalmente metálicos se eligen a menudo por motivos de higiene y seguridad alimentaria; el acero no es corrosivo y no albergará bacterias
  • Las características de calidad incluyen acero inoxidable de grado quirúrgico 316L y gancho de 4 anillos en toda la prenda
  • Adecuado para condiciones húmedas; fácil de limpiar y altamente sanitario
  • Cumple con 21 CFR; aprobado para contacto directo con alimentos
  • Ajuste la muñeca para un ajuste cómodo con el gancho metálico con punta de acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos