Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS
Detalles
- Detalles adicionalesLos guantes de malla de acero inoxidable USM-1180 son 100 % de metal, que muchos eligen por sus puntos fuertes de saneamiento y seguridad alimentaria. Está hecho de acero inoxidable de calidad quirúrgica y ofrece un alto nivel de protección contra cortes y pinchazos. En la muñeca, un gancho metálico con punta de acero ofrece un ajuste cómodo y totalmente ajustable.
- ColorPlata
- DescripciónGuantes de malla de acero inoxidable con cierre de punta de acero - Longitud de la muñeca
- CaracterísticasEl acero no es corrosivo y no alberga bacterias; a menudo, se eligen guantes totalmente metálicos para fines de higiene y seguridad alimentaria
- Número de Upc del fabricante616314645365
- UPC_NO616314645365
Descripción general
- Los guantes totalmente metálicos se eligen a menudo por motivos de higiene y seguridad alimentaria; el acero no es corrosivo y no albergará bacterias
- Las características de calidad incluyen acero inoxidable de grado quirúrgico 316L y gancho de 4 anillos en toda la prenda
- Adecuado para condiciones húmedas; fácil de limpiar y altamente sanitario
- Cumple con 21 CFR; aprobado para contacto directo con alimentos
- Ajuste la muñeca para un ajuste cómodo con el gancho metálico con punta de acero
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación