Motion
USM-1190-S
USM-1190-S
Artículo MI #13111903
No. Fabricante USM-1190-S
Precio324.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
USM-1190-S
Artículo MI #13111903
No. Fabricante USM-1190-S
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
Precio324.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S

Detalles

  • Detalles adicionales
    Al igual que todos nuestros guantes de malla metálica, el USM-1190 ofrece el más alto nivel de resistencia a los cortes disponible, además de una protección excepcional contra los pinchazos y las perforaciones. Lo único del USM-1190 son los anillos de acero de 7 mm ligeramente más grandes, que son más fáciles de reconocer por los detectores de metales.
  • Color
    Plata
  • Descripción
    Guantes de malla de acero inoxidable con anilla grande y correa ajustable - Longitud de la muñeca
  • Características
    Los anillos de acero inoxidable de 7 mm soldados individualmente ofrecen el mayor nivel de resistencia al corte disponible en un guante, además de una protección significativa contra punciones y pinchazos
  • Número de Upc del fabricante
    616314645518
  • UPC_NO
    616314645518

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO GRANDE DE ACERO INOXIDABLE USM-1190-S , REVERSIBLE CON 5 DEDOS
  • Los anillos de acero inoxidable de 7 mm soldados individualmente ofrecen el mayor nivel de resistencia al corte disponible en un guante, además de una protección significativa contra punciones y pinchazos
  • Las características de calidad incluyen acero inoxidable de grado quirúrgico 316L que no es corrosivo y no albergará bacterias, y enganche de 4 anillos en toda la superficie
  • Adecuado para condiciones húmedas; fácil de limpiar y altamente sanitario
  • Cumple con 21 CFR; aprobado para contacto directo con alimentos
  • Abertura lateral para poner y quitar fácilmente
  • Deslice el cierre a presión metálico a lo largo de la correa para ajustarlo al ajuste adecuado
  • La correa está codificada por colores para una rápida identificación del tamaño del guante
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"