Motion
USM-1305-XL
USM-1305-XL
Artículo MI #13111910
No. Fabricante USM-1305-XL
Precio260.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
USM-1305-XL
Artículo MI #13111910
No. Fabricante USM-1305-XL
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
Precio260.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL

Detalles

  • Color
    Plata
  • Descripción
    Guantes de malla de acero inoxidable con cierre de correa ajustable a presión en la parte posterior - Longitud del antebrazo
  • Características
    Los anillos de acero inoxidable soldados individualmente ofrecen el más alto nivel de resistencia al corte disponible en un guante, además de una protección significativa contra punciones y pinchazos
  • Número de Upc del fabricante
    616314646416
  • UPC_NO
    616314646416

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE DE USM-1305-XL MM COMPLETAMENTE CERRADO EXTE
  • Los anillos de acero inoxidable soldados individualmente ofrecen el más alto nivel de resistencia al corte disponible en un guante, además de una protección significativa contra punciones y pinchazos
  • Las características de calidad incluyen acero inoxidable de grado quirúrgico 316L que no es corrosivo y no albergará bacterias, y enganche de 4 anillos en toda la superficie
  • Adecuado para condiciones húmedas; fácil de limpiar y altamente sanitario
  • Cumple con 21 CFR; aprobado para contacto directo con alimentos
  • El puño de 3.5" amplía la protección en toda la muñeca
  • Las correas codificadas por colores ayudan a los trabajadores a reconocer el tamaño de guante adecuado
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"