Motion
USM-1350-M
USM-1350-M
Artículo MI #13111913
No. Fabricante USM-1350-M
Price$322.22/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
USM-1350-M
Artículo MI #13111913
No. Fabricante USM-1350-M
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
Price$322.22/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del guante
    M

Details

  • Detalles adicionales
    Este diseño basado en tareas protege a los trabajadores que se acercan para quitar los productos de los ganchos de carne afilados. Los guantes de malla de acero inoxidable USM-1350 cuentan con una capa adicional de malla metálica que refuerza el espacio entre los dedos índice y medio. Un manguito extendido de 3.5" proporciona un alto nivel de protección contra cortes y perforaciones en la muñeca y la arteria cubital. En los cierres de muñeca y puño, las correas de red de polipropileno con hebillas deslizantes proporcionan un ajuste regulable.
  • Color
    Plata
  • Descripción
    Guantes de malla de acero inoxidable con entrepierna reforzada y correas ajustables - Longitud del antebrazo
  • Características
    Los anillos de acero inoxidable soldados individualmente ofrecen el más alto nivel de resistencia al corte disponible en un guante, además de una protección significativa contra punciones y pinchazos
  • Número de Upc del fabricante
    616314646768
  • UPC_NO
    616314646768

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE DE USM-1350-M MM TOTALMENTE CERRADO REINF
  • Los anillos de acero inoxidable soldados individualmente ofrecen el más alto nivel de resistencia al corte disponible en un guante, además de una protección significativa contra punciones y pinchazos
  • El puño de 3.5" amplía la protección en toda la muñeca
  • Las características de calidad incluyen acero inoxidable de grado quirúrgico 316L que no es corrosivo y no albergará bacterias, y enganche de 4 anillos en toda la superficie
  • Adecuado para condiciones húmedas; fácil de limpiar y altamente sanitario
  • Deslice los cierres a presión metálicos a lo largo de las correas para ajustarlos al ajuste adecuado
  • Las correas codificadas por colores ayudan a los trabajadores a reconocer el tamaño de guante adecuado
  • Ambidiestro; reversible para trabajar en la mano izquierda o derecha

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs