Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS
Detalles
- Detalles adicionalesEste diseño basado en tareas protege a los trabajadores que se acercan para quitar los productos de los ganchos de carne afilados. Los guantes de malla de acero inoxidable USM-1350 cuentan con una capa adicional de malla metálica que refuerza el espacio entre los dedos índice y medio. Un manguito extendido de 3.5" proporciona un alto nivel de protección contra cortes y perforaciones en la muñeca y la arteria cubital. En los cierres de muñeca y puño, las correas de red de polipropileno con hebillas deslizantes proporcionan un ajuste regulable.
- ColorPlata
- DescripciónGuantes de malla de acero inoxidable con entrepierna reforzada y correas ajustables - Longitud del antebrazo
- CaracterísticasLos anillos de acero inoxidable soldados individualmente ofrecen el más alto nivel de resistencia al corte disponible en un guante, además de una protección significativa contra punciones y pinchazos
- Número de Upc del fabricante616314646775
- UPC_NO616314646775
Descripción general
- Los anillos de acero inoxidable soldados individualmente ofrecen el más alto nivel de resistencia al corte disponible en un guante, además de una protección significativa contra punciones y pinchazos
- El puño de 3.5" amplía la protección en toda la muñeca
- Las características de calidad incluyen acero inoxidable de grado quirúrgico 316L que no es corrosivo y no albergará bacterias, y enganche de 4 anillos en toda la superficie
- Adecuado para condiciones húmedas; fácil de limpiar y altamente sanitario
- Deslice los cierres a presión metálicos a lo largo de las correas para ajustarlos al ajuste adecuado
- Las correas codificadas por colores ayudan a los trabajadores a reconocer el tamaño de guante adecuado
- Ambidiestro; reversible para trabajar en la mano izquierda o derecha
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación