Motion
USM-2107
USM-2107
Artículo MI #13111924
No. Fabricante USM-2107
Precio690.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
USM-2107
Artículo MI #13111924
No. Fabricante USM-2107
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
Precio690.61 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El delantal USM-2107 es 100% de acero, que muchos eligen por sus beneficios de saneamiento y seguridad alimentaria, ya que el acero inoxidable no albergará bacterias. También es no corrosivo, apropiado para ambientes húmedos y cumple con 21 CFR para contacto directo con alimentos.
  • Color
    Plata
  • Descripción
    Delantal de malla de acero inoxidable con correa elástica 3-Piece
  • Características
    Los anillos de acero inoxidable soldados individualmente ofrecen el más alto nivel de resistencia al corte disponible, además de una protección significativa contra punciones y pinchazos
  • Número de Upc del fabricante
    616314652875
  • UPC_NO
    616314652875

Descripción general

Descripción del fabricante
USM-2107 20" W X 34" L ALL METAL APRON,
  • Los anillos de acero inoxidable soldados individualmente ofrecen el más alto nivel de resistencia al corte disponible, además de una protección significativa contra punciones y pinchazos
  • Las prendas totalmente metálicas se eligen a menudo para fines de higiene y seguridad alimentaria; el acero no es corrosivo y no albergará bacterias
  • Las características de calidad incluyen acero inoxidable de grado quirúrgico 316L y gancho de 4 anillos en toda la prenda
  • Adecuado para condiciones húmedas; fácil de limpiar y altamente sanitario
  • Cumple con 21 CFR y es adecuado para el contacto directo con alimentos
  • USM-2107 apron is 20" w x 34" and comes with a USM-9037 3-piece black elastic strap set