Motion
USM-3105-M
USM-3105-M
Artículo MI #13111926
No. Fabricante USM-3105-M
Precio455.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
USM-3105-M
Artículo MI #13111926
No. Fabricante USM-3105-M
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
Precio455.16 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Proporcione la máxima protección al antebrazo y al bíceps con la funda de malla metálica USM-3105. Diseñado para satisfacer las rigurosas necesidades de seguridad de la industria de procesamiento de alimentos, está fabricado con acero inoxidable de grado quirúrgico 316L y ofrece una alta protección contra cortes y resistencia a las perforaciones.
  • Color
    Plata
  • Descripción
    Manga de malla de acero inoxidable con correa ajustable para el pecho
  • Número de Upc del fabricante
    616314653407
  • UPC_NO
    616314653407

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA ÚNICA DE USM-3105-M MM, MUÑECA A MANO
  • Los anillos de acero inoxidable soldados individualmente ofrecen el más alto nivel de resistencia al corte disponible, además de una protección significativa contra punciones y pinchazos
  • Las características de calidad incluyen acero inoxidable de grado quirúrgico 316L que no es corrosivo y no albergará bacterias, y enganche de 4 anillos en toda la superficie
  • La manga de la muñeca al hombro incluye una correa ajustable en el pecho que proporciona un ajuste personalizado y mantiene la manga en su sitio durante todo el día
  • El puño de cincha en la muñeca incluye un cierre a presión ajustable
  • Adecuado para condiciones húmedas; fácil de limpiar y altamente sanitario
  • Cumple con 21 CFR y es adecuado para el contacto directo con alimentos