Motion
USM-3315-XL
USM-3315-XL
Artículo MI #13111933
No. Fabricante USM-3315-XL
Precio1,115.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
USM-3315-XL
Artículo MI #13111933
No. Fabricante USM-3315-XL
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
Precio1,115.42 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Una gran opción para proteger ambos brazos contra cortes y perforaciones en una sola pieza de EPP. La camiseta USM-3315 se extiende 12" a través del esternón en la parte delantera y los omóplatos en la espalda. La abertura en el cuello hace que sea fácil ponerse y quitarse esta camiseta de malla metálica. A menudo se combina con un delantal de malla metálico.
  • Color
    Plata
  • Descripción
    Camiseta de malla de acero inoxidable con manga doble - 12" de largo
  • Número de Upc del fabricante
    616314653803
  • UPC_NO
    616314653803

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMISETA DE MANGA DOBLE DE USM-3315-XL MM - X
  • Los anillos de acero inoxidable soldados individualmente ofrecen el más alto nivel de resistencia al corte disponible, además de una protección significativa contra punciones y pinchazos
  • Las características de calidad incluyen acero inoxidable de grado quirúrgico 316L que no es corrosivo y no albergará bacterias, y enganche de 4 anillos en toda la superficie
  • Mangas de la muñeca al hombro con puños de cincha y cierre a presión ajustable
  • Adecuado para condiciones húmedas; fácil de limpiar y altamente sanitario
  • Cumple con 21 CFR y es adecuado para el contacto directo con alimentos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"