Especificaciones
Detalles
- ColorPlata
- DescripciónTúnica de malla de acero inoxidable de cuerpo entero con mangas
- Número de Upc del fabricante616314654817
Descripción general
- El diámetro del alambre anular de acero es de 0,019" para proporcionar una prenda ligera y cómoda
- Túnica de cuerpo completo para maximizar la protección en aplicaciones peligrosas
- Esta túnica de estilo jersey tiene dos mangas completas y una solapa en el hombro con cierre a presión para que sea más fácil de poner y quitar
- Los anillos de malla ligeros están hechos de alambre de 0,019", en comparación con el alambre estándar de 0,021", sin disminución de la resistencia de la soldadura: 0,019" = 73.42 libras de fuerza, 0,021 = 67.08 libras de fuerza para separarse
- Los guantes y las prendas de malla de EE. UU. cumplen con la norma FDA 21 CFR y son seguros para el contacto directo con alimentos
- Las prendas se fabrican de conformidad con la Norma Europea EN1082
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación