Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl titanio es un 40 % más ligero que el acero inoxidable, especialmente beneficioso en las túnicas de cuerpo entero que se llevan durante un largo periodo de tiempo. Los trabajadores sentirán menos fatiga que cuando llevan puestas las túnicas de malla de acero inoxidable estándar.
- ColorPlata
- DescripciónTúnica de cuerpo completo de malla de anillo de alambre de titanio con mangas
- Número de Upc del fabricante616314431555
Descripción general
- Construcción de cuerpo completo para proporcionar protección contra cortes en la parte superior del torso y los muslos
- Los anillos de titanio soldados individualmente maximizan la flexibilidad, la resistencia y la durabilidad
- El titanio es no corrosivo y antimicrobiano para no albergar bacterias
- Fácil de poner por encima de la cabeza para vestirse y desvestirse rápidamente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación