Motion
USM-4352L-XS
USM-4352L-XS
Artículo MI #13111951
No. Fabricante USM-4352L-XS
Precio3,216.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
USM-4352L-XS
Artículo MI #13111951
No. Fabricante USM-4352L-XS
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
Precio3,216.62 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Plata
  • Descripción
    Túnica de malla de acero inoxidable con delantal frontal extendido y protector de vientre
  • Características
    El diámetro del alambre anular de acero es de 0,019" para proporcionar una prenda ligera y cómoda
  • Número de Upc del fabricante
    616314655074
  • UPC_NO
    616314655074

Descripción general

Descripción del fabricante
USM-4352L-XS EXT. FRONTAL DE APRÓN (42") CON BE
  • El diámetro del alambre anular de acero es de 0,019" para proporcionar una prenda ligera y cómoda
  • Delantal frontal extendido con protector para el vientre para mayor protección contra el palillo
  • Túnica de estilo jersey con dos mangas completas y puños metálicos con cierre a presión
  • Solapa en el hombro con cierre a presión para facilitar la colocación y el uso
  • Los anillos de malla ligeros están hechos de alambre de 0,019", en comparación con el alambre estándar de 0,021", sin disminución de la resistencia de la soldadura: 0,019" = 73.42 libras de fuerza, 0,021 = 67.08 libras de fuerza para separarse
  • Los guantes y las prendas de malla de EE. UU. cumplen con la norma FDA 21 CFR y son seguros para el contacto directo con alimentos
  • Las prendas se fabrican de conformidad con la Norma Europea EN1082
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"