Motion
0911-20
M18 Cabezal del motor de aspiración en húmedo/seco FUEL™
Artículo MI #13115518
No. Fabricante 0911-20
Precio427.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18 Cabezal del motor de aspiración en húmedo/seco FUEL™
Artículo MI #13115518
No. Fabricante 0911-20

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio427.23 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cabezal del motor de vacío en húmedo/seco MILWAUKEE® M18 FUEL™ ofrece rendimiento para limpiar los residuos comunes en el lugar de trabajo más rápido cuando se conecta a un tanque de vacío en húmedo/seco Milwaukee. El motor sin escobillas POWERSTATE y los componentes optimizados superan a los aspiradores en seco/húmedo de 3.5 picos HP, proporcionando más potencia de limpieza que el cableado. Este cabezal de motor de vacío en húmedo/seco M18 FUEL™ ℮ proporciona 87 CFM y 60" de succión para limpiar más residuos en el lugar de trabajo que los vacíos en húmedo/seco de 3.5 HP pico en la misma cantidad de tiempo. Parte del sistema de herramientas M18™ , está alimentado por M18™ paquetes de baterías REDLITHIUM™ MAX POWER MODE delivers up to 31 minutes of continuous cleaning time and up to 1,000 ft² of debris cleanup per charge on an M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.0 Battery Pack. El MODO DE TIEMPO DE EJECUCIÓN MÁX. ofrece hasta 47 minutos de tiempo de limpieza continua y hasta 1,300 pies2 de limpieza de residuos por carga en un paquete de batería HD12.0 . El cabezal de vacío motorizado forma parte del sistema de vacío húmedo/seco más versátil con cabezales de motor, depósitos y carros intercambiables para un rendimiento, capacidad de retención y movilidad variables con el pedal de fácil acceso. Este cabezal del motor se puede colocar en tanques de vacío húmedo/seco Milwaukee 6, 9 o 12 galones (0912-20, 0922-20, 0932-20).
  • Número de Upc del fabricante
    045242542888
  • UPC_NO
    045242542888

Descripción general

Descripción del fabricante
0911-20 M18 MOTOR DE UNA SOLA BATERÍA DE COMBUSTIBLE
  • El cabezal del motor de aspiración en húmedo/seco M18 FUEL™ forma parte del sistema de aspiración en húmedo/seco más versátil. Intercambie los cabezales del motor, los tanques y los carros para obtener un rendimiento, capacidad de retención y movilidad variables con el pedal de fácil acceso
  • Se acopla a los tanques de vacío húmedos/secos de 6, 9 y 12 galones MILWAUKEE® (0912, 0922, 0932)
  • (4) puntos de cierre en el cabezal del motor para almacenar y asegurar la bolsa de almacenamiento de la herramienta de vacío (49-90-2019)
  • POWERSTATE℮ Motor sin escobillas y componentes optimizados Supera a las aspiradoras de 3.5 picos HP Wet/Dry, proporcionando más potencia de limpieza que con cable
  • MAX POWER MODE delivers up to 31 minutes of continuous cleaning time, and up to 1,000 ft2 of debris clean up per charge on a M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.0 Battery Pack
  • El MODO DE TIEMPO DE EJECUCIÓN MÁXIMO ofrece hasta 47 minutos de tiempo de limpieza continua y hasta 1,300 ft2 de limpieza de residuos por carga en un paquete de baterías HD12.0
  • 87 CFM
  • 60" de succión
  • Incluye (1) cabezal de motor de vacío FUEL™ húmedo/seco M18
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"