Motion
0921-20
Cabezal de motor de vacío húmedo/seco de batería doble M18 FUEL™
Artículo MI #13115519
No. Fabricante 0921-20
Precio491.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal de motor de vacío húmedo/seco de batería doble M18 FUEL™
Artículo MI #13115519
No. Fabricante 0921-20

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio491.62 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cabezal del motor de doble batería para aspiradora en húmedo/seco MILWAUKEE® M18 FUEL™ ofrece rendimiento para limpiar los residuos comunes en el lugar de trabajo más rápido cuando se conecta a un tanque de vacío en húmedo/seco Milwaukee. El motor sin escobillas POWERSTATE y los componentes optimizados superan a los aspiradores en seco/húmedo de 4.25 picos HP, proporcionando más potencia de limpieza que el cableado. Con 109 CFM y 77” de succión, este cabezal de motor de doble batería de vacío en húmedo/seco M18 FUEL™ ℮ puede limpiar más residuos en el lugar de trabajo que los vacíos en húmedo/seco de 4.25 HP pico en la misma cantidad de tiempo. Parte del sistema de herramientas M18™ , está alimentado por paquetes de baterías 2 -M18™ REDLITHIUM™ MAX POWER MODE delivers up to 34 minutes of continuous cleaning time, and up to 1,400 ft² of debris clean up per charge on 2 -M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.0 Battery Packs. El MODO MAX RUN-TIME ofrece hasta 49 minutos de tiempo de limpieza continua y hasta 1,600 pies2 de limpieza de residuos por carga con 2 paquetes de baterías -HD12.0 . El cabezal del motor de doble batería forma parte del sistema de vacío húmedo/seco más versátil con cabezales de motor, tanques y carros intercambiables para un rendimiento, capacidad de sujeción y movilidad variables con el pedal de fácil acceso. Este cabezal de vacío motorizado de doble batería se puede colocar en tanques de vacío húmedos/secos Milwaukee 6, 9 o 12 galones (0912-20, 0922-20, 0932-20).
  • Número de Upc del fabricante
    045242543076
  • UPC_NO
    045242543076

Descripción general

Descripción del fabricante
0921-20 M18 COMBUSTIBLE 36V CABEZAL DEL MOTOR
  • El cabezal del motor de doble batería para vacío en húmedo/seco M18 FUEL™ forma parte del sistema de vacío en húmedo/seco más versátil. Intercambie los cabezales del motor, los tanques y los carros para obtener un rendimiento, capacidad de retención y movilidad variables con el pedal de fácil acceso
  • Se acopla a los tanques de vacío húmedos/secos de 6, 9 y 12 galones MILWAUKEE® (0912, 0922, 0932)
  • Requiere 2 -M18™ baterías REDLITHIUM™ funcionar
  • (4) puntos de cierre en el cabezal del motor para almacenar y asegurar la bolsa de almacenamiento de la herramienta de vacío (49-90-2019)
  • POWERSTATE℮ Motor sin escobillas y componentes optimizados Supera a las aspiradoras de 4.25 picos HP Wet/Dry, proporcionando más potencia de limpieza que con cable
  • MAX POWER MODE delivers up to 34 minutes of continuous cleaning time, and up to 1,400 ft2 of debris clean up per charge on 2 -M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.0 Battery Packs
  • El MODO DE TIEMPO DE EJECUCIÓN MÁX. ofrece hasta 49 minutos de tiempo de limpieza continua y hasta 1,600 ft2 de limpieza de residuos por carga en paquetes de baterías de 2 -HD12.0
  • 109 CFM
  • 77" de aspiración
  • Incluye (1) cabezal de motor de doble batería M18 FUEL™ de vacío húmedo/seco
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"