Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl carro de vacío húmedo/seco MILWAUKEE® permite el transporte más sencillo de un vacío alrededor del lugar de trabajo. Contiene cuatro ruedas giratorias y reforzadas con bloqueo independientes que ofrecen una mayor durabilidad y una movilidad inigualable en el lugar de trabajo. La parte posterior del carro cuenta con cuatro espacios de almacenamiento diferentes para accesorios de vacío. Estos espacios de almacenamiento de accesorios de vacío son compatibles con los accesorios Milwaukee 1-7/8” y 2-1/2” y los accesorios de vacío enfocados en el comercio AIR-TIP. El pedal de la parte delantera del carro permite retirar fácilmente el depósito y el vacío, lo que ahorra tiempo y molestias al vaciar el depósito. El carro de vacío húmedo/seco forma parte del sistema de vacío húmedo/seco más versátil con cabezales de motor, depósitos y carros intercambiables para un rendimiento, capacidad de sujeción y movilidad variables con pedal de fácil acceso. El carro de vacío húmedo/seco es compatible con los tanques de vacío húmedo/seco Milwaukee 6, 9 y 12 galones (0912-20, 0922-20, 0932-20).
- Número de Upc del fabricante045242543090
- UPC_NO045242543090
Descripción general
- El carro de vacío húmedo/seco forma parte del sistema de vacío húmedo/seco más versátil. Intercambie los cabezales del motor, los tanques y los carros para obtener un rendimiento, capacidad de retención y movilidad variables con el pedal de fácil acceso
- Contiene (4) ruedas reforzadas giratorias y de bloqueo independientes para una mayor durabilidad
- Ruedas de 3"
- Incluye (4) diferentes espacios de almacenamiento para accesorios de vacío
- El almacenamiento de accesorios es compatible con los accesorios 1-7/8” y 2-1/2” MILWAUKEE® y los accesorios de vacío AIR-TIP℮ Trade Focused
- El pedal delantero del carro permite retirar fácilmente el depósito y el vacío
- Incluye (1) carro de vacío húmedo/seco
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee