Especificaciones
Dimensiones
- Altura19.9290 pulg.
- Longitud2.5200 pulg.
- Peso0.39 lb
Detalles
- Tipo de accesorioBoquilla de aire
- Detalles adicionalesLa herramienta de mordaza flexible de largo alcance MILWAUKEE AIR-TIP entra en lugares de difícil acceso con un diseño de eje de goma flexible. El eje de goma flexible puede doblarse a lo largo de la herramienta de hendidura para llegar a situaciones de limpieza difíciles e incómodas. La herramienta de hendidura larga tiene un eje flexible de más de 16 pulgadas de longitud, lo que hace que la limpieza en áreas estrechas sea más accesible. La herramienta de portaherramientas de largo alcance AIR-TIP es compatible con otras marcas de vacío húmedo/seco con diámetros de 1-1/4”, 1-7/8” y 2-1/2” , y forma parte de la familia AIR-TIP de accesorios de vacío orientados al comercio.
- Número de Upc del fabricante045242610341
- MaterialPlástico/caucho
- UPC_NO0045242610341
Descripción general
- El eje flexible de la herramienta puede doblarse para llegar a áreas difíciles
- Material de caucho duradero y flexible
- 16" de longitud total
- Perfil de herramienta de hendidura estrecha
- Incluye (1) herramienta de mordaza flexible de largo alcance AIR-TIP
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee